Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud65 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad Premium. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoLátex
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónCalidad Premium. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3883544
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoKevlar
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Número de Upc del fabricante616314003080
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosASTM F 1790-05
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314003080
Descripción general
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La palma y las yemas de los dedos con revestimiento de látex "arrugado" proporcionan un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrecen resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación