Motion
LRT14016050
Anillo interior - Orificio de 140 mm, 160 mm OD
Artículo MI #03018516
No. Fabricante LRT14016050
Precio503.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 140 mm, 160 mm OD
Artículo MI #03018516
No. Fabricante LRT14016050
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
Precio503.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    3.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT14016050 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 140 mm, un diámetro exterior de 160 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 3.95 lb, diseñado para soportar aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de alta carga en sistemas mecánicos a gran escala.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT14016050
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT14016050 ANILLO INTERIOR

También puede gustarle