Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible2 lb
Detalles
- Caudal0.012 in3/ciclo
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de bombaBomba eléctrica
- Voltaje24 V CC