Motion
REAL32-300-F7NWV

SMC
REAL32-300-F7NWV

Cilindro de aire sin varilla acoplado magnéticamente REAL - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 300 mm, guía de casquillo de bola - Tipo seno
Artículo MI #03018636
No. Fabricante REAL32-300-F7NWV
Precio1,559.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REAL32-300-F7NWV

Cilindro de aire sin varilla acoplado magnéticamente REAL - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 300 mm, guía de casquillo de bola - Tipo seno
Artículo MI #03018636
No. Fabricante REAL32-300-F7NWV
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
Precio1,559.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    472 mm
  • Ancho general
    172 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REAL, acoplado magnéticamente, acelera lentamente en la carrera inicial y desacelera en la carrera final diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, pero optimizando el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAL cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Se trata de una unidad de una sola pieza integrada con cojinetes de casquillo de bola que permite un funcionamiento suave y garantiza una resistencia de desplazamiento estable.
  • Cambio automático
    F7NWV - Estado sólido, indicación de 2-Color, NPN de 3 hilos, vertical
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía de casquillo de bola - Sinusoidal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    REAS32-PS
  • Serie
    REA

Descripción general

Descripción del fabricante
REAL32-300-F7NWV VÁLVULA
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Velocidad máxima 300 mm/s
  • Cilindro de montaje directo desde la parte superior o lateral
  • Capacidad de interruptor automático
  • Diseño compacto

También puede gustarle