Motion
SBO250-0.075E4/112S-250CK

HYDAC CORP
SBO250-0.075E4/112S-250CK

Acumulador de diafragma 00379200 - Capacidad de 0.020 gal, 3600 psi máx., Puerto de fluido SAE 6 (9/16–18 UNF), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de carcasa 2.52 in, Material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #03019195
No. Fabricante SBO250-0.075E4/112S-250CK
Price$176.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SBO250-0.075E4/112S-250CK

Acumulador de diafragma 00379200 - Capacidad de 0.020 gal, 3600 psi máx., Puerto de fluido SAE 6 (9/16–18 UNF), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de carcasa 2.52 in, Material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #03019195
No. Fabricante SBO250-0.075E4/112S-250CK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.31/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso del acumulador
    1.5 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Altura total
    5.20 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    2.52 pulg.

Details

  • Capacidad del acumulador
    0.020 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    VG8 Válvula Schrader
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 250
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO250-0.075E4/112S-250CK