Motion
NS7700-18T  40MM  1KW PA

REXNORD INC
NS7700-18T 40MM 1KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #03019493
No. Fabricante NS7700-18T 40MM 1KW PA
Precio125.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-18T 40MM 1KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #03019493
No. Fabricante NS7700-18T 40MM 1KW PA
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
Precio125.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    5.759 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7580 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.37 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262629

Descripción general

Descripción del fabricante
614-60-40 NS7700-18T 40MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 7700 con orificio 18Teeth y eje redondo 40mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"