Motion
AXK1112

NTN
AXK1112

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #03019705
No. Fabricante AXK1112
Precio29.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1112

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #03019705
No. Fabricante AXK1112
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
Precio29.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3622 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1181 pulg.
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS1112
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359023022
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52500 lbf
  • Serie
    AXK11
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4547359023022

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1112 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good