Motion
A55SCUX4X2
Control de flujo neumático Weatherhead® A55SCUX4X2 , tipo de tubería: codo, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPT
Artículo MI #03019708
No. Fabricante A55SCUX4X2
Precio67.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo neumático Weatherhead® A55SCUX4X2 , tipo de tubería: codo, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPT
Artículo MI #03019708
No. Fabricante A55SCUX4X2
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
Precio67.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    1/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    2 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Medición
    Salida del medidor
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
A55SCUX4X2 CONTROL DE FLUJO