Motion
FBL56H-356L

THK AMERICA INC
FBL56H-356L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBL56H, riel de 56 mm, longitud máx. de 356 mm, carga pesada de deslizamiento simple
Artículo MI #03019729
No. Fabricante FBL56H-356L
Precio90.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
FBL56H-356L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBL56H, riel de 56 mm, longitud máx. de 356 mm, carga pesada de deslizamiento simple
Artículo MI #03019729
No. Fabricante FBL56H-356L
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
Precio90.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    356 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    56 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    356 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Capacidad de carga
    951 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Carga pesada de un solo portaobjetos
  • Tipo de raíl
    Riel deslizante de bola
  • Serie
    FBL56H

Descripción general

Descripción del fabricante
FBL56H-356L CARRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo