Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica79700 N
- Descripción largaEl LRT859526 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.62 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión en sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT859526
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática159000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación