Motion
68640
Llave Torx, Tamaño Torx: T40, Estilo de accionamiento: Torx, Resistente a la corrosión, Longitud de la hoja: 6", Material: Acero de aleación
Artículo MI #03019833
No. Fabricante 68640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Torx, Tamaño Torx: T40, Estilo de accionamiento: Torx, Resistente a la corrosión, Longitud de la hoja: 6", Material: Acero de aleación
Artículo MI #03019833
No. Fabricante 68640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Tamaño del Torx
    T40

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
68640 T40 MANGO EN T BRAZO DE 6"
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Empuñadura ergonómica, texturizada y resistente a los resbalones que proporciona un par y seguridad adicionales
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo