Motion
40464

Loctite
40464

Sellador de silicona Superflex - Negro, base de silicona acetoxi, 190 ml, lata, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #03019909
No. Fabricante 40464
Precio41.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
40464

Sellador de silicona Superflex - Negro, base de silicona acetoxi, 190 ml, lata, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #03019909
No. Fabricante 40464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    190 ml
  • Gravedad específica
    1.84 a 25 °C
  • Contenido de VOC
    39 g/l
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Aplicación
    Unión, juntas, sellado
  • Base química
    Silicona acetoxi
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Puede
  • Declaración de la Propuesta 65
    Cáncer
  • UPC_NO
    079340404649

Descripción general

Descripción del fabricante
743519 40464 SUPERFLEX RTV NEGRO 190ML

También puede gustarle