Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete190 ml
- Gravedad específicaDe 1.27 a 1.32 a 25 °C
- Peso0.77 lb
Detalles
- AplicaciónJuntas
- Base químicaSilicona/oxima
- ColorNegro
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +625 °F
- Tipo de paquetePuede
- Formulario de productoPegar
- Declaración de la Propuesta 65Cáncer y daño reproductivo
- UPC_NO079340404632
Descripción general
- Resistencia instantánea al sellado y al soplado
- Reemplaza la mayoría de las juntas cortadas
- Bajo nivel de olor y sensor seguro
- Aplicaciones: engranaje de distribución y tapas de válvulas, bombas de agua, cajas de cambios, bandejas de transmisión
- Color: negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación