Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete190 ml
- Gravedad específica1.3
Detalles
- AplicaciónJuntas
- Base químicaGoma elastomérica
- ColorNegro
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Presión máxima0.62 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +500 °F
- Tipo de paqueteLata de aerosol
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosUL, NSF, CFIA
- SustratoMetal, plástico
- TipoMayor resistencia al aceite
- UPC_NO079340404793
Descripción general
- Crea juntas a prueba de fugas de alto rendimiento en un minuto
- El equipo puede devolverse al servicio inmediatamente
- Resistente a los golpes
- Supera a las juntas precortadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación