Motion
SI 5900

Loctite
SI 5900

Sellador de juntas - pasta, color negro, 90 ml, lata de aerosol
Artículo MI #03019914
No. Fabricante SI 5900
Precio61.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
SI 5900

Sellador de juntas - pasta, color negro, 90 ml, lata de aerosol
Artículo MI #03019914
No. Fabricante SI 5900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    90 ml
  • Gravedad específica
    1.3

Detalles

  • Aplicación
    Juntas
  • Tipo de base
    Silicona
  • Base química
    Goma elastomérica
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Presión máxima
    0.62 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +500 °F
  • Tipo de paquete
    Lata de aerosol
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    UL, NSF, CFIA
  • Sustrato
    Metal, plástico
  • UPC_NO
    079340404786

Descripción general

Descripción del fabricante
743912 40478 JUNTA INSTANTÁNEA 90ML AE
  • Crea juntas a prueba de fugas de alto rendimiento en un minuto
  • El equipo puede devolverse al servicio inmediatamente
  • Resistente a los golpes
  • Supera a las juntas precortadas

También puede gustarle