Motion
GIL25-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GIL25-DO-2RS

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 25 mm, Tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03019933
No. Fabricante GIL25-DO-2RS
Precio419.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GIL25-DO-2RS

Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 25 mm, Tamaño de la rosca del mango: M24x2, con accesorio de lubricación
Artículo MI #03019933
No. Fabricante GIL25-DO-2RS
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
Precio419.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    64 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M24x2
  • Tamaño de la rosca
    M24x2
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    88200 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    4012802528008

Descripción general

Descripción del fabricante
GIL25-DO-2RS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo