Motion
TMMA 60

SKF
TMMA 60

Extractor de mordazas Easy Pull: capacidad de 6.7 toneladas, 36 a 150 mm de extensión, alcance de 150 mm
Artículo MI #03019980
No. Fabricante TMMA 60
Precio851.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMA 60

Extractor de mordazas Easy Pull: capacidad de 6.7 toneladas, 36 a 150 mm de extensión, alcance de 150 mm
Artículo MI #03019980
No. Fabricante TMMA 60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio851.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance
    150 mm
  • Distribuir
    De 36 a 150 mm
  • Peso
    9.95 lb

Detalles

  • Capacidad
    6.7 toneladas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572464724
  • Par máximo
    75 pies-lb
  • Número de mordazas
    3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 3 vías
  • UPC_NO
    7316572464724

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACTOR MECÁNICO TMMA 60
  • Su diseño resistente permite desmontar los componentes incluso en las aplicaciones más exigentes de forma segura
  • El exclusivo mecanismo de apertura accionado por resorte con anillos rojos permite colocarlo detrás del componente con un solo movimiento de las manos
  • Los brazos autoblocantes ayudan a evitar el riesgo de que el extractor se deslice bajo carga
  • Cabezas hexagonales dobles que facilitan la aplicación de la fuerza de extracción
  • La capacidad de autocentrado y el revólver ayudan a evitar daños en el eje
  • Uso eficiente del tiempo gracias al desmontaje rápido
  • Disponible en tres tamaños con una fuerza de retirada de 60, 80 o 120 kN (6.7, 9 o 13.5 toneladas estadounidenses), lo que permite una fácil selección
  • Los generadores de fuerza hidráulica de la serie TMHS están disponibles como accesorio para las versiones de 80 y 120 kN