Motion
R-525-V
Rueda de placa - Serie 52 , ranurado en V - Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #03019984
No. Fabricante R-525-V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie 52 , ranurado en V - Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #03019984
No. Fabricante R-525-V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio estándar
  • Serie de ruedas
    Serie 52
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
R-525-V RUEDECILLA RÍGIDA 52 5X2 RANURADA EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo