Motion
82461
VERDE RESORTE ULTRASCAN 71
Artículo MI #03020053
No. Fabricante 82461
Precio6.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VERDE RESORTE ULTRASCAN 71
Artículo MI #03020053
No. Fabricante 82461
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
Precio6.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Diámetro total
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde primavera
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +100 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    0 °F
  • Cantidad del paquete
    72 por caja
  • UPC_NO
    048615824611

Descripción general

Descripción del fabricante
82461 ULTRAESCANEADO VERDE PRIMAVERA
  • Los colores brillantes proporcionan la mayor respuesta fluorescente de cualquier marcador de clasificación de madera
  • Máxima precisión y reconocimiento de caracteres para las tasas de rechazo más bajas posibles
  • Cada lote se prueba para cumplir con las especificaciones de los lectores de marcas de grado Lucidyne ColorScan® y Newnes-McGehee
  • Fórmula única que proporciona una excelente escritura sobre madera húmeda y verde, incluso con recubrimiento fungicida
  • 27 colores para una separación de color superior en comparación con los lápices de cera fluorescentes de la competencia
  • Desarrollado específicamente para lectores de marcas de grado Lucidyne, Newnes-McGehee y Cypress
  • Una dureza para todas las temperaturas, elimina el inventario duplicado
  • Uso drásticamente más largo, proporciona hasta 4X la vida de escritura de los lápices de colores de la competencia
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo