Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo496 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 BSPP
- Altura total3.87 pulg.
- Longitud total6.43 pulg.
- Ancho general5.27 pulg.
- Peso11.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 8.13 [.320] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C., sin ranura de junta tórica
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos rectos Thd G 1/2 BSP
- Caudal continuo38 l/min
- Desplazamiento0.0000016951032 cc/rev
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.1021 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1800 psi
- RPM máximas-Continuo585 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Configuración de puertosPuertos rectos Thd G 1/2 BSP
- Tipo de selloSello de labio único
- SerieSerie H
- Tipo de ejeCon clave
Descripción general
- Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje