Motion
M3M  1/1 A,B ST

Hub City (RRX)
M3M 1/1 A,B ST

0220-74537 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de carcasa de 3 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, Entrada de eje sólido, 15 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #03020157
No. Fabricante M3M 1/1 A,B ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
M3M 1/1 A,B ST

0220-74537 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de carcasa de 3 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, Entrada de eje sólido, 15 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #03020157
No. Fabricante M3M 1/1 A,B ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)117 mm x (Al)80 mm x (An)90 mm
  • Altura de la carcasa
    80mm
  • Longitud de la carcasa
    117 mm
  • Ancho de la carcasa
    90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3 pulg. Carcasa
  • RPM máximas de salida
    2400 rpm a 2400 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    90 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    1:1
  • Tamaño de salida
    15 mm
  • Relación
    1:1
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798080659
  • Potencia de entrada máxima
    2.25 CV a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Derecha e izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
M3M 1/1 A,B ST
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo