Motion
RPV304-21 X 1.0000 pulg.

Ramsey Products
RPV304-21 X 1.0000 in

Silent Chain Sprocket - Finished w/ Keyway, 0.3750 in Chain Pitch, 63.9 mm Pitch Dia., 21 Teeth, Steel
Artículo MI #03020250
No. Fabricante RPV304-21 X 1.0000 in
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ramsey Products
RPV304-21 X 1.0000 in

Silent Chain Sprocket - Finished w/ Keyway, 0.3750 in Chain Pitch, 63.9 mm Pitch Dia., 21 Teeth, Steel
Artículo MI #03020250
No. Fabricante RPV304-21 X 1.0000 in
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    25 mm
  • Diámetro del cubo
    47.6 mm
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    32.5 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    12.7 mm
  • Diámetro exterior
    60.5 mm
  • Diámetro de paso
    63.9 mm
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21

Descripción general

Descripción del fabricante
RPV304-21 X 1 ORIFICIO CON 1/4 KW SPKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo