Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho7.5000 pulg.
- En general Longitud29.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso52.07 lb
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC 2-7/16 a 3-7/8 pulg.;SCM2-7/16 a 3-1/2 pulg.;E/K 2-1/4 a 3-1/2 pulg.;S-2000 3-3/16 a 3-1/2 pulg.
- Tipo de estructuraTubo de portaobjetos
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseU200 2-1/2 a 3-1/2 pulg.; U300 1-1/2 a 1 7-16 pulg.; 22400 2-11/16 a 3-1/2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje11-3/4 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.8-1/2 pulg.
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseSCM2-7/16 pulg. a 2-15/16 pulg.;Tipo E 2-7/16 a 2-15/16 pulg.
- SeriePST
Descripción general
- El tubo deslizante protege el tornillo del medio ambiente mediante un diseño de tubo en tubo, disponible para bloques de almohadillas de cojinetes de rodillos y bolas de la unidad
- El tubo cuadrado se puede llenar con grasa para proteger el tornillo
- El bastidor en línea mantiene la fuerza en la línea central del cojinete
- El diseño estándar incorpora patas de montaje de alta resistencia para un montaje fácil con cuatro pernos en el lateral del armazón del transportador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación