Motion
CJ90 95A ROJO URE

LOVEJOY INC
CJ90 95A RED URE

68514462077 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #03020657
No. Fabricante CJ90 95A RED URE
Price$309.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ90 95A RED URE

68514462077 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #03020657
No. Fabricante CJ90 95A RED URE
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
Su precio$309.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ90
  • Grosor del elemento
    34 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Peso
    1.40 lb

Details

  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ90
  • Durómetro del elemento
    95 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514462077
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144620774
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    63720 pulg.
  • UPC_NO
    685144620774

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ90-SPIDER-95A ROJO URE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo