Motion
SPBD-22-23
CASQUILLO Martin SPBD-22-23
Artículo MI #03022727
No. Fabricante SPBD-22-23
Precio35.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CASQUILLO Martin SPBD-22-23
Artículo MI #03022727
No. Fabricante SPBD-22-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.9
  • Longitud
    8.6
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Peso
    2.00 libras, 0.72
  • Ancho
    6.25

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950438856
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SPBD-22-23 CASQUILLO DEL PASADOR DE CizaLLA
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno