Motion
77R20
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #03022739
No. Fabricante 77R20
Precio51.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.2500 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #03022739
No. Fabricante 77R20
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
Precio51.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R20-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R20 tiene 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.2500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    5680
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987710

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.77R20-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good