Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/4 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción3-7/8 pulg.
- Altura debajo de la barra1-3/4 pulg.
- Altura total4-9/16 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Tipo de abrazaderaEmpujar / Tirar
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima800 lbf
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar