Motion
ITV2050-31F3N3-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-31F3N3-Q

Regulador de vacío -
Artículo MI #03023239
No. Fabricante ITV2050-31F3N3-Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-31F3N3-Q

Regulador de vacío -
Artículo MI #03023239
No. Fabricante ITV2050-31F3N3-Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    De 4 a 20 mA
  • Puerto Tamaño  
    3/8 BSPP

Detalles

  • Unidades de medida mostradas
    barra
  • Histéresis
    0.5 %
  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Voltaje de entrada
    0 a 10 V CC
  • Flujo de aire máximo
    52.9 scfm
  • Tipo de señal de salida
    Electricidad analógica
  • Rango de voltaje de salida
    1 a 5 V CC
  • Ajustar rango de presión
    De +0.005 a +0.9 MPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2050-31F3N3-Q ELECTRONEUMÁTICO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"