Motion
H20112BK
Manguera industrial de aire y multipropósito - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multipropósito, material de tubo de caucho sintético, 0.00 pies de longitud
Artículo MI #03023698
No. Fabricante H20112BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial de aire y multipropósito - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, tipo aire y multipropósito, material de tubo de caucho sintético, 0.00 pies de longitud
Artículo MI #03023698
No. Fabricante H20112BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Peso de la manguera
    13.00 lb/pie
  • Longitud
    0.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.03 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.32 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón de tracción de fibra sintética trenzada
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H20112BK
  • Número de Upc del fabricante
    639789270771
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H201
  • Estándares cumplidos
    MSHA IC-46/6|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789270771
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H20112BK MANGUERA DE 3/4" (CAJA 50FT )
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad