Motion
FB-207TMC

SEALMASTER
FB-207TMC

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03024138
No. Fabricante FB-207TMC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
FB-207TMC

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03024138
No. Fabricante FB-207TMC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;M12
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    37.30 mm
  • Ancho del anillo interior
    44.50 mm
  • Longitud a través del orificio
    44.50 mm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.9400 pulg.
  • Longitud total
    6.1260 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    6.1260 pulg.
  • Ancho general
    49.2 mm
  • Peso
    3.67 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    5207TMC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de soporte de brida de tres pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - FB-207TMC
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FB-207TMC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461254325
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Velocidad máxima
    4650 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    5207TMC
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB
  • Capacidad de carga estática
    3493 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461254325

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-207TMC BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Pernos de montaje y conexión métricos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación