Motion
32009XJP5
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 45 mm, diámetro exterior de 75 mm, ancho de 20 mm
Artículo MI #03024203
No. Fabricante 32009XJP5
Precio1,130.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 45 mm, diámetro exterior de 75 mm, ancho de 20 mm
Artículo MI #03024203
No. Fabricante 32009XJP5
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
Precio1,130.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del cono
    20 mm
  • Copa Ancho  
    15.5 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    P5 ISO clase 5
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32009XJP5 cojinetes de rodillos cónicos métricos, calibre de 45 mm, 75 mm OD, 1 fila, 20 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    60000 N
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    029176083846
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176083846

Descripción general

Descripción del fabricante
32009XJP5 BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"