Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.1400 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.6090 pulg.
- Diámetro del pasador0.4300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8800 pulg.
- Resistencia a la tensión22857 lb
- Peso6.90 lb
Detalles
- Número de cadena y paso81X / 2.609 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- UPC_NO793699123821
- Capacidad de carga de trabajo2500 lb
Descripción general
- Precio por pie