Motion
MUCPPL209-28W

AMI BEARINGS INC
MUCPPL209-28W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03024316
No. Fabricante MUCPPL209-28W
Precio490.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCPPL209-28W

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03024316
No. Fabricante MUCPPL209-28W
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
Precio490.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.5938 a 5.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.1719 pulg.
  • Longitud total
    7.5625 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3690 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC209-28
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCPPL200W
  • UPC_NO
    0808250254262

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCPPL209-28W 1-3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo