Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 pulg.
- Inner Ring Width1.5000 pulg.
- Outer Ring Width0.7480 pulg.
- Outside Diameter2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Details
- Material del cojinetePoliacetal
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Número de Upc del fabricante0808250335336
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial100 lbf
- Capacidad de carga estática radial250 lbf
- SeriePAV200
- UPC_NO0808250335336
Descripción general
Descripción del fabricante
PAV206-20 1-1/4 MANGUITO DE POLIACETAL BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad