Motion
105671105001

STEARNS
105671105001

Stearns® 1-056-711-0, freno magnético accionado por resorte, tipo: accionado por resorte, montaje: (cara en C), diámetro de orificio 5/8"
Artículo MI #03024423
No. Fabricante 105671105001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
105671105001

Stearns® 1-056-711-0, freno magnético accionado por resorte, tipo: accionado por resorte, montaje: (cara en C), diámetro de orificio 5/8"
Artículo MI #03024423
No. Fabricante 105671105001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    174.8 mm
  • En general Longitud  
    124.7 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Accionamiento por resorte
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    3 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, BISSC, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x

Descripción general

Descripción del fabricante
105671105001 BRK-#1/4-20 PIES DE MONTAJE DE MACHOS DE ROSCAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"