Motion
NH1600C200B0650

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600C200B0650

Ensamblaje completo Eaton Aeroquip Flexmaster -
Artículo MI #03024531
No. Fabricante NH1600C200B0650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600C200B0650

Ensamblaje completo Eaton Aeroquip Flexmaster -
Artículo MI #03024531
No. Fabricante NH1600C200B0650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Juntas de tubos y tuberías
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NH1600C200B0650 JUNTA FLEXMASTER
  • El diseño de la junta Flexmaster elimina los orificios de los pernos bridados y las roscas de los tubos que requieren una alineación cuidadosa.
  • No se requiere roscado, bridado, soldadura, ranurado u otra preparación especial del extremo del tubo o tubería. Utilice la tubería después de cortarla a las longitudes adecuadas.
  • La vibración y el ruido de la tubería se pueden reducir drásticamente con las juntas Flexmaster.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"