Motion
KMT 11

SKF
KMT 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M55x2 mm, 85 mm OD, 78 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03024607
No. Fabricante KMT 11
Precio442.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 11

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M55x2 mm, 85 mm OD, 78 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03024607
No. Fabricante KMT 11
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
Precio442.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    78 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x2 mm
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655028

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT 11
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno