Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general55.5 mm
Details
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica1500 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Material del selloNitrilo
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
232.54 2.5 1500PSI/BARRA 1/4 L