Motion
HXAB-8T
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #03024652
No. Fabricante HXAB-8T
Precio356.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #03024652
No. Fabricante HXAB-8T
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
Precio356.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4110 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    19 o
  • Altura total
    3.3875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    4340 Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    23720 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    HXAB
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS81820
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029028199

Descripción general

Descripción del fabricante
HXAB-8T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno