Motion
1700-8R1-RMS

System Plast (RRX)
1700-8R1-RMS

Solus® Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de poliamida, calibre de 1.0000 in, dientes de 8 in, diámetro del cubo de 3.15 in
Artículo MI #03025208
No. Fabricante 1700-8R1-RMS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
1700-8R1-RMS

Solus® Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de poliamida, calibre de 1.0000 in, dientes de 8 in, diámetro del cubo de 3.15 in
Artículo MI #03025208
No. Fabricante 1700-8R1-RMS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.15 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3700 pulg.
  • Ancho de diente
    0.44 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    8
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Poliamida
  • UPC_NO
    787405204034

Descripción general

Descripción del fabricante
1700-8R1-RMS SPKT TENSOR 8T 1" ORIFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo