Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.15 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7700 pulg.
- Exterior Diámetro5.3700 pulg.
- Ancho de diente0.44 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de cadena y paso1700 / 55 mm
- Tipo de concentradorA
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliamida
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes8
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaPoliamida
- UPC_NO787405204041