Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Diámetro del cubo3.15 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7700 pulg.
- Exterior Diámetro5.3700 pulg.
- Ancho de diente0.44 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes8
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaPoliamida
- UPC_NO787405204058
Descripción general
Descripción del fabricante
1700-8R1.44-RMS