Motion
VG-684BR-1.5-SB-03

System Plast (RRX)
VG-684BR-1.5-SB-03

Carril con cuentas Solus Canal de acero inoxidable - Carril guía de 1.500 in, 3.00 pies de longitud, Canal de acero inoxidable
Artículo MI #03028508
No. Fabricante VG-684BR-1.5-SB-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-684BR-1.5-SB-03

Carril con cuentas Solus Canal de acero inoxidable - Carril guía de 1.500 in, 3.00 pies de longitud, Canal de acero inoxidable
Artículo MI #03028508
No. Fabricante VG-684BR-1.5-SB-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.6200 pulg.
  • Longitud
    3.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.00 pulg.
  • Altura total
    1.9500 pulg.
  • Ancho general
    1.1300 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del raíl
    1.500 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.2800 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.010 pulg.
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Tostado
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Color
    Tostado
  • Diseño
    Riel con cuentas de canal-Single Strand
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    POM (cuentas), poliamida (rieles de pasador), acero inoxidable (canal), acero inoxidable (clavijas)
  • Pernos de montaje
    Los pernos de carro de 5/16" se venden por separado
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura
    -4 a 170°F

Descripción general

Descripción del fabricante
VG684BR15SB03 CANAL DE BARRILES
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo