Motion
NJ317EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 180 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03029311
No. Fabricante NJ317EMC3
Price$1,828.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 180 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03029311
No. Fabricante NJ317EMC3
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
Price$1,828.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    180 mm
  • Peso
    10.8 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176026218
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176026218

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ317EMC3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like