Motion
7201-B-XL-TVP-UO

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-XL-TVP-UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03029957
No. Fabricante 7201-B-XL-TVP-UO
Precio149.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-XL-TVP-UO

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, DE de 32 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #03029957
No. Fabricante 7201-B-XL-TVP-UO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7201-B-XL-TVP-UO
  • Características y beneficios
    • Unidades autosujetantes con anillos interiores y exteriores sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón • Los canales de los anillos interiores y exteriores están desplazados entre sí en la dirección del eje del cojinete • La capacidad de autoalineación es muy pequeña
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    960 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4054372836770

Descripción general

Descripción del fabricante
7201-B-XL-TVP-UO
  • Unidades autosujetantes con anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida, chapa de acero o latón
  • Las canalizaciones de los anillos interior y exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del cojinete
  • La capacidad de autoalineación es muy pequeña
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"