Motion
KML36

SKF
KML36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca M180x3 , 210 mm OD, 200 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03030020
No. Fabricante KML36
Precio1,020.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KML36

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca M180x3 , 210 mm OD, 200 mm Diámetro frontal, 27 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03030020
No. Fabricante KML36
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
Precio1,020.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Rosca Tamaño  
    M180x3
  • Peso
    4.05 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571147963
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • UPC_NO
    7316571147963

Descripción general

Descripción del fabricante
KML36 TUERCA DE BLOQUEO