Motion
ETP-E30

Zero Max
ETP-E30

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 30 mm ID, 36 mm OD
Artículo MI #03030130
No. Fabricante ETP-E30
Precio294.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-E30

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 30 mm ID, 36 mm OD
Artículo MI #03030130
No. Fabricante ETP-E30
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
Precio294.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20595 psi
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • Longitud total
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    4721 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-E30 CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo