Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónANILLO A PRESIÓN 7510-DLG SING GRD BRG
- Descripción largaEl 7510DLG es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.7500 pulg., 0.7500 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante7510DLG
- Número de Upc del fabricante781711505823
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO781711505823