Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Radio de filete0.035 pulg.
- Ancho del anillo interior7/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.5625 pulg.
- En general Ancho3/4 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso30.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción7520-DL SING ROW GRD BALL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 1.2500 in de diámetro del orificio, cierre doble sellado, 2.5625 in de diámetro exterior y 0.8750 in de ancho total.
- Número de catálogo del fabricante7520-DL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie7500
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO781711505922