Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Incluye un transmisor autónomo SMT, y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante • La entrada de control en el SMT puede usarse para deshabilitar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para propósitos de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión • El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, señales de entrada y salida de control • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas• Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: Haz pasante de 1 M a 6 M • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control • Indicadores de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tiempo de respuesta de 5 ms o 0,5 ms • Bajo consumo de corriente • Velocidad de ciclo máxima del receptor: 100 Hz con excepción de SMR6402TSJ , que es 1,000 Hz
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Descripción general
- Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante
- La entrada de control en el SMT puede usarse para desactivar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para fines de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión
- El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, las señales de entrada y salida de control
- La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas
- Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: haz pasante de 1 M a 6 M
- Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control
- Indicadores de potencia y salida
- Alta tolerancia a entornos hostiles
- Tiempo de respuesta de 5 ms o 0,5 ms
- Bajo consumo de corriente
- Velocidad de ciclo máx. del receptor: 100 Hz con excepción de SMR6402TSJ , que es 1,000 Hz